40 A Micrometru de exterior 150-175 mm lăcuit cu calibrare Dakks

Cod articol: 4134006DKS
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4134006DKS
EAN / GTIN 4059192003708
Număr producător 4134006DKS
L-Număr L40080 5004

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru Micromar 40 A
  • DIN 863-1 Domeniu de măsurare: 150 - 175 mm
  • Scale_division_mm: 0,01 mm
Conţinut: Galonetă de reglare (din domeniul de măsurare 25-50 mm), instrucțiuni de utilizare, etui.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: cu calibrare Dakks
  • Domeniul de măsurare: 150 - 175 mm
  • Diviziuni ale scării mm: 0,01
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Dimensiunea a în mm: 182 mm
  • Dimensiunea b în mm: 95.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13 mm
  • Limita de eroare_µm: 7 µm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-1