Scară, cu cârlig, 8 trepte

Cod articol: 41308
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41308
EAN / GTIN 4031405413085
Număr producător 041308
L-Număr L90110 122

Descriere

Descriere:

  • Scară de rack din aluminiu în trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Cârlige de montare stabile Ø 35 mm la capătul superior pentru un suport sigur
  • Cârlig de parcare Ø 35 mm pentru depozitare cu economie de spațiu atunci când nu este utilizat
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de rafturi sunt fabricate în lungimile standard specificate și individual pentru a măsura. În acest scop, vă rugăm să specificați înălțimea exactă de montare verticală în fiecare caz – prețul va fi taxat pentru următoarea scară superioară, precum și o taxă de modificare de 55,00 Euro RRP fără TVA. Scările de rafturi personalizate sunt excluse de la schimb

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3300 mm
  • Deasupra capului: 750 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 2190 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime de montare verticală: 2050 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 8 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 370 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da