Saferstep B - Scăriță cu trepte 2 x 5

Cod articol: 41305
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×5
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41305
EAN / GTIN 4003866413058
Număr producător 41305
L-Număr L90010 37

Descriere

Descriere:

Versiunea de confort pentru o utilizare flexibilă, cu un nivel ridicat de siguranță datorită tehnologiei Safer Step și o aderență plăcută.
Treaptă cu tehnologia ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Balamale realizate din aluminiu turnat sub presiune.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.
Înălțimi maxime de lucru datorită înălțimii de ridicare de 280 mm.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,8 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 7,6 kg
Suprafața podelei 1,18 m × 0,5 m
Lungimea scării 1,42 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de trepte 2 × 5
Număr de pași 5
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,32 m
Lățimea exterioară inferioară 0,5 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.