Saferstep B - Scăriță cu trepte 2 x 4

Cod articol: 41304
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41304
    EAN / GTIN 4003866413041
    Număr producător 41304
    L-Număr L90010 207

    Descriere

    Descriere:

    Versiunea de confort pentru o utilizare flexibilă, cu un nivel ridicat de siguranță datorită tehnologiei Safer Step și o aderență plăcută.
    Treaptă cu tehnologia ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
    Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
    Balamale realizate din aluminiu turnat sub presiune.
    Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
    Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.
    Înălțimi maxime de lucru datorită înălțimii de ridicare de 280 mm.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 2,55 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 6,1 kg
    Suprafața podelei 0,99 m × 0,47 m
    Lungimea scării 1,15 m
    Material aluminiu
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Numărul de trepte 2 × 4
    Număr de pași 4
    Adâncimea treptei 80 mm
    Înălțimea scării verticale 1,06 m
    inferioară, lățimea exterioară 0,47 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături