Disc de pilire 250x12x51 mm C120H5AV18

Cod articol: 413027
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 413027
EAN / GTIN 9003174130277
Număr producător 413027
L-Număr L50140 1386

Descriere

Descriere:

Aceste discuri de pansament sunt utilizate pentru îmbrăcarea tuturor tipurilor de discuri de șlefuire diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de legare. De asemenea, puteți îmbrăca acoperiri sensibile cu presiune scăzută de șlefuire. Vă rugăm să rețineți că discurile acoperite galvanic nu sunt potrivite pentru pansament. Discurile din carbură de siliciu sunt disponibile în diametre de 200 - 250 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : C 120 H5A V18
  • Dimensiune (D x D x H): 250 x 12 x 51 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Orificiu: 51 mm

Avantaj:

  • Proces delicat de pansament
  • Presiune scăzută de șlefuire

Aplicaţie:

  • Pentru îmbrăcarea tuturor tipurilor de discuri de șlefuit diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de legare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături