Everest EFA 2E - scara culisantă din GRP 2x10

Cod articol: 41290
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×10
Material GRP
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41290
EAN / GTIN 4003866412907
Număr producător 41290
L-Număr L90010 703

Descriere

Descriere:

Scară din plastic pentru înălțimi mari, pentru utilizare în medii electrice și chimice.
Șine și trepte (30 mm x 30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de ridicată.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Ambele secțiuni ale scării pot fi, de asemenea, utilizate separat ca scări simple.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Potrivit pentru lucrul sub tensiune (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Lățimea exterioară a scării de jos: 430 mm.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 5,7 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,9 m
Greutate 19,5 kg
Lungimea scării, retrasă 2,95 m
Material GRP
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de trepte 10
Numărul de germeni 2 × 10
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.