Everest EFA 2E - scara de extensie din GRP 2x8

Cod articol: 41288
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×8
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41288
EAN / GTIN 4003866412884
Număr producător 41288
L-Număr L90010 262

Descriere

Descriere:

Scară din plastic pentru înălțimi mari, pentru utilizare în medii electrice și chimice.
Șine și trepte (30 mm x 30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de ridicată.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Ambele secțiuni ale scării pot fi, de asemenea, utilizate separat ca scări simple.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Potrivit pentru lucrul sub tensiune (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Lățimea exterioară a scării de jos: 430 mm.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 4,95 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,8 m
Greutate 14,3 kg
Lungimea scării, retractată 2,44 m
Material GRP
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Numărul de germeni 2 × 8
Număr de germeni 8
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.