Secțiunea scării din aluminiu anodizat

Cod articol: 41286
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41286
EAN / GTIN 4003866412860
Număr producător 41286
L-Număr L60210 2

Descriere

Descriere:

Distanța dintre trepte: 280 mm.
Dimensiuni ale montantului: 60 x 25 mm.
Dimensiuni ale treptei pătrate 30 x 30 mm.
Inclus în livrare: două conectori de scări din plastic pentru fiecare scară (nr. de comandă 43239).

Caracteristică:

Greutate 2,5 kg
Lungimea scării 1,12 m
Material aluminiu, anodizat
Număr de trepte 4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături