Şubler digital din plastic digiMax® 150D

Cod articol: 412830 150D

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: plat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de lucru
    Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
    Citire 0,01 mm
    Citire 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Eroare de toleranţă 0,05 mm
    Tijă adâncime existentă da
    Tijă de adâncime plat
    Lungimea ciocului 40 mm
    Înălţime cifre afişaj LCD 7,5 mm
    Tehnică de măsurare digital
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412830 150D
    EAN / GTIN 4010995294229
    Număr producător 29422

    Descriere

    Execuţie:

    Material high-tech nemetalic cu 50 % aport de fibră.
    Înălţime cifre 7,5 mm, afişaj digital cu 5 caractere
    Domeniu de măsurare 0 – 150 mm.

    Livrare:

    1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături