Şubler digital HCT cu bluetooth 150 mm

Cod articol: 412790 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HCT
    Standard ISO 13385
    Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
    Citire 0,01 mm
    Citire 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
    Tijă adâncime existentă da
    Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
    Interfaţă Interfaţă Bluetooth
    Lungimea ciocului 40 mm
    Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel superior, INOX
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Tip de baterii Celulă buton
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 Cod CR2032
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412790 150
    EAN / GTIN 4062406629434
    Număr producător 412790 150

    Descriere

    Execuţie:

    Şubler digital cu bluetooth 5.0. Afişaj digital LCD uşor lizibil. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafaţă plăcută la atingere. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cât se poate de fin. Compatibil cu aplicaţia de mobil opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS. Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID). Oprire automată programabilă şi trecere automată programabilă în modul REPAUS, cu ajutorul aplicaţiei HCT.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături