Şubler digital TWIN-CAL IP67 200 mm

Cod articol: 412786 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
Clasă de protecţie IP IP 67
Rolă de acţionare da
Lungimea ciocului 50 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 12000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2032
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412786 200
EAN / GTIN 7630041106312
Număr producător 00530322

Descriere

Execuţie:

Ecran mare, contrastant, înălţimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcţionare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute şi oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor. Protecţie de jur-împrejur împotriva lichidelor. Carcasă cu placă de protecţie din oţel şi suprafaţă „Soft Touch”.
Cu rolă de acţionare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.