{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 0,01 mm | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Citire | 0,0005 inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Standard | Normă de lucru | |
Toate componentele | călit | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Sistem Reference Lock | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tijă de adâncime | ⌀ 1,6 | |
Domeniu de măsurare | 150 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412772 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057183 | |
Număr producător | 4103374 | |
Producător | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |