Şubler digital pentru canale cu tijă rotundă de adâncime 150 mm

Cod articol: 412752 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de lucru
    Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
    Citire 0,01 mm
    Citire 0,0005 inch
    Citire comutabilă mm / inch
    Eroare de toleranţă 0,03 mm
    Tijă adâncime existentă da
    Tijă de adâncime ⌀ 1,6
    Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Lungimea ciocului 40 mm
    Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
    Tehnică de măsurare digital
    Material Oţel inoxidabil, INOX
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412752 150
    EAN / GTIN 4059192002305
    Număr producător 4103074

    Descriere

    Execuţie:

    Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

    Accesorii opţionale:

    Cablu de date Cod 498940.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături