{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Sistem Reference Lock | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412717 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058340 | |
Număr producător | 4103207 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şubler digital cu ecran mare, Domeniu de măsurare: 300mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
276,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
347,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Toate componentele | călit | călit | călit |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |