XLstep B - Scăriță cu trepte 2x10

Cod articol: 41270
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×10
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41270
EAN / GTIN 4003866412709
Număr producător 41270
L-Număr L90010 469
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Greutate redusă și un raport optim între preț și performanță, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și caracteristicile.
Trepte cu adâncimea de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Legătură cu șină treaptă cu trei nituri.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 4 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 15,8 kg
Suprafața podelei 2,15 m × 0,64 m
Lungimea scării 2,71 m
Material aluminiu
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte 10
Numărul de pași 2 × 10
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 2,49 m
inferioară, lățimea exterioară 0,64 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.