Descriere:
Greutate redusă și un raport optim între preț și performanță, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și caracteristicile.
Trepte cu adâncimea de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Legătură cu șină treaptă cu trei nituri.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,5 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 11,3 kg
Suprafața podelei 1,74 m × 0,59 m
Lungimea scării 2,17 m
Material aluminiu
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Numărul de trepte 2 × 8
Număr de trepte 8
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,99 m
inferioară, lățimea exterioară 0,59 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.