30 EWRi Şubler digital de măsurare a adâncimii 200 mm IP67, cu calibrare

Cod articol: 4126754KAL
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
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4126754KAL
    EAN / GTIN 4059192058364
    Număr producător 4126754KAL
    L-Număr L40080 2977

    Descriere

    Execuţie:

    • Afișaj numeric cu contrast ridicat
    • Șurub de fixare în partea superioară
    • Cale de ghidare șlefuite
    • Suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil, călite
    • Slider și șină călite, inox
    • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
    • Cale de ghidare supraînălțate pentru a proteja cântarul
    • Rezistență excelentă la praf, lichide de răcire și lubrifianți
    • Ștergător de murdărie în glisieră

    Descriere:

    Calibru digital de adâncime MarCal 30 EWRi Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm
    • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
    • Interfață de date: Fără fir integrat
    • Clasa de protecție IP: IP 67
    Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, etui.

    Caracteristică:

    • funcție: Inversarea sensului de numărare
    • Tipul de produs: 30 EWRi
    • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
    • Domeniul de măsurare: 0 - 8″
    • Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
    • Limita de eroare în inch: .001″
    • Dimensiunea a în mm: 284 mm
    • Dimensiunea b în mm: 100 mm
    • Înălțimea cifrelor: 11 mm
    • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

    Standard:

    ISO 13385-2

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături