30 EWRi Şubler mic de adâncime 25 mm ZW 0,01 mm în etui cu calibrare

Cod articol: 4126751KAL
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
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4126751KAL
EAN / GTIN 4059192061937
Număr producător 4126751KAL
L-Număr L40080 2941

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Șurub de blocare superior
  • Cale de ghidare șlefuite
  • Pivot de măsurare cu suprafață de măsurare sferică din oțel călit
  • Elementul podului de măsurare din aluminiu anodizat ușor și rezistent la uzură
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului Reference-...>. system
  • Cale de ghidare înălțate pentru a proteja cântarul
  • Rezistență excelentă la praf, lichidelor de răcire și lubrifianților
  • Ștergător de murdărie în cursor

Descriere:

Calibru digital de adâncime MarCal 30 EWRi Domeniu de măsurare: 0 - 25 mm
  • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Interfață de date: Fără fir integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 67
Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, etui.

Caracteristică:

  • funcție: Inversarea sensului de numărare
  • Tipul de produs: 30 EWRi
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Limita de eroare în inch: .0008″
  • Dimensiunea a în mm: 129 mm
  • Dimensiunea b în mm: 48 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.02 mm

Standard:

ISO 13385-2