XLstep B - Scară cu trepte 2 x 6

Cod articol: 41266
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×6

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41266
EAN / GTIN 4003866412662
Număr producător 41266
L-Număr L60070 4055

Descriere

Descriere:

Trepte cu adâncime de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Stâlpi anodizați rezistenți la uzură.
Asigurate împotriva împrăștierii cu curele perlate de înaltă rezistență.
Conexiune treaptă-stil cu trei nituri.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 6,1 kg
Suprafața de bază 1,32 m × 0,53 m
Lungimea scării 1,63 m
Material aluminiu
Conexiune treaptă/ treaptă-stile nituite
Distanța verticală între trepte și trepte 250 mm
Număr de trepte 2 × 6
Număr de trepte 6
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,49 m
Lățimea inferioară, exterioară 0,53 m

Notă:

Conformă cu standardul profesional EN 131.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături