{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Lungimea ciocului | 64 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 9 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 20000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412641 300 | |
Număr producător | 500-205 |