Descriere:
Scara unică de siguranță pentru utilizare rapidă în medii chimice sau electrice.
Șine și trepte (30 mm x 30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de ridicată.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Rezistent la îmbătrânire în conformitate cu DIN EN ISO 4892-2.
Potrivit pentru lucrul sub tensiune (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Lățimea exterioară: 420 mm - foarte stabil.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 4,95 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,9 m
Greutate 12,4 kg
Lungimea scării 4,16 m
Material GRP
Număr de trepte 14
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.