Şubler cu ceas, din plastic 150ESD

Cod articol: 412430 150ESD

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Tijă de adâncime: plat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
caracteristică electrostatică ESD
Tijă de adâncime plat
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire (cadran ceas) 0,1 mm
Rotaţia acului indicator 10 mm
Tijă adâncime existentă da
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Tip produs Şublere cu ceas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412430 150ESD
EAN / GTIN 4010995314392
Număr producător 31439

Descriere

Execuţie:

Foarte uşor, nemagnetic şi neconductibil electric. Cu ceas protejat împotriva şocurilor.
Plastic fără părţi metalice cu 50 % conţinut de fibră de sticlă.

Aplicaţie:

Pentru lucru în zonele cu pericol de încărcări electrostatice.

Standard:

IEC 61340-5-1.