Secțiunea scării din aluminiu anodizat

Cod articol: 41242
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară specială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41242
    EAN / GTIN 4003866412426
    Număr producător 41242
    L-Număr L90060 80

    Descriere

    Descriere:

    Lățimea scării: 520 mm.
    Distanța între trepte: 280 mm.
    Dimensiunea montantului: 60 x 25 mm.
    Dimensiunea treptei pătrate 30 x 30 mm.
    În livrare sunt incluse: doi conectori de plastic pentru fiecare scară (nr. de comandă 43239).

    Caracteristică:

    Greutate 8 kg
    Lungimea scării 3,64 m
    Material aluminiu, anodizat
    Număr de trepte 13

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături