Şubler cu ceas 150/02

Cod articol: 412416 150/02

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,6×1,7
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard ISO 13385
    Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,6×1,7
    Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
    Citire (cadran ceas) 0,02 mm
    Rotaţia acului indicator 2 mm
    Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
    Lungimea ciocului 40 mm
    Tehnică de măsurare analogic
    Material Oţel inoxidabil, INOX
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Şublere cu ceas

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 412416 150/02
    EAN / GTIN 7630041105353
    Număr producător 00510008

    Descriere

    Execuţie:

    Gradaţie cromată mat. Cu protecţie antişoc şi cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu şurub de fixare.
    Tijă de adâncime deosebit de îngustă.
    Citire de 1 mm pe riglă, 2/100 mm pe cadranul ceasului.

    Accesorii opţionale:

    Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături