Şubler cu ceas, Tip: 150/01

Cod articol: 412350 150/01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,85 € /buc.
  • 17,70 € /buc.
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 4,8×1,7
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Tijă de adâncime dreptunghiular - 4,8×1,7
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire (cadran ceas) 0,01 mm
Rotaţia acului indicator 1 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şublere cu ceas

Identificare și clasificare

Cod articol 412350 150/01
EAN / GTIN 4045197203083
Număr producător 412350 150/01
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Gradaţie cromată mat. Cu protecţie antişoc şi cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu şurub de fixare.
Citire de 1 mm pe riglă, 1/100 mm pe cadranul ceasului.