Descriere:
Trepte cu adâncime de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Stâlpi anodizați rezistenți la uzură.
Platformă pentru statul în picioare din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade lungi de timp.
Tavă de depozitare spațioasă din aluminiu pentru materiale și unelte.
Asigurate împotriva împrăștierii cu curele perlate de înaltă rezistență.
Conexiune treaptă-stil cu trei nituri.
Pantofi din plastic antiderapanți.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,5 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 14,1 kg
Suprafața de bază 1,93 m × 0,69 m
Înălțimea montantului de înălțime a secțiunii de urcare/sprijin 48mm / 42mm
Lungimea scării 3,45 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 300 mm
Înălțimea platformei 2,49 m
Lungimea platformei 250 mm
Conexiune treaptă/ treaptă-stile nituite
Distanța verticală între trepte și trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 10
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 3,17 m
Inferioară, lățimea exterioară 0,69 m
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.