Cărucior de mână - 2 axe

Cod articol: 4122V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4122V
EAN / GTIN 4017976741222
Număr producător 4122V
L-Număr L90080 1255

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sudate din tuburi de oțel, vopsite cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Balustradă de 180/250 mm înălțime, zona de încărcare și pereții din placaj impermeabil. Direcție rotativă cu bară de tracțiune și mâner. Ghidon de tracțiune cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față. Este în conformitate cu standardul european EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea spațiului utilizabil pe podea (mm): 945
Lățimea zonei utile (mm): 545
Înălțimea platformei (mm): 307
Lungime totală (mm): 1204
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 1185
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături