XLstep S - Scăriță cu 7 trepte

Cod articol: 41227
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41227
    EAN / GTIN 4003866412273
    Număr producător 41227
    L-Număr L90010 274

    Descriere

    Descriere:

    Greutate redusă și manevrabilitate ușoară, precum și cel mai bun raport preț-performanță cu echipamente valoroase.
    Trepte cu adâncimea de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
    Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
    Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
    Tavă de depozitare spațioasă din aluminiu pentru materiale și unelte.
    Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
    Legătură cu șină treaptă cu trei nituri.
    Pantofi din plastic antiderapanți.
    Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 3,75 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 10,2 kg
    Suprafața podelei 1,42 m × 0,61 m
    Înălțimea barei de legare înălțime înălțătoare / secțiune de sprijin 48mm / 42mm
    Lungimea scării 2,64 m
    Material aluminiu
    Lățimea platformei 300 mm
    Înălțimea platformei 1,74 m
    Lungimea platformei 250 mm
    Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
    Spațiere verticală între trepte 250 mm
    Număr de trepte, inclusiv platforma 7
    Adâncimea treptei 80 mm
    Înălțimea scării verticale 2,42 m
    inferioară, lățimea exterioară 0,61 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături