Descriere:
Greutate redusă și manevrabilitate ușoară, precum și cel mai bun raport preț-performanță cu echipamente valoroase.
Trepte cu adâncimea de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
Tavă de depozitare spațioasă din aluminiu pentru materiale și unelte.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Legătură cu șină treaptă cu trei nituri.
Pantofi din plastic antiderapanți.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,5 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 9,1 kg
Suprafața podelei 1,25 m × 0,57 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțătoare / secțiune de sprijin 48mm / 42mm
Lungimea scării 2,37 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 300 mm
Înălțimea platformei 1,49 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 6
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 2,17 m
inferioară, lățimea exterioară 0,57 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.