Scară cu trepte, acces pe două fețe, cu rotile 2x4 trepte

Cod articol: 41208
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×4
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Accesibilitate bilateral
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41208
EAN / GTIN 4031405412088
Număr producător 041208
L-Număr L90110 628

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Patru role cu arc autoblocant (Ø 80 mm)
  • Conexiune rigidă prin tije metalice care pot fi detașate pe ambele părți
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2450 mm
  • Înălţime: 910 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Diametru rolă: 80 mm
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 860 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 610 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da