Descriere:
Soluție perfectă pentru aplicații de preluare a comenzilor pe rafturi. Suprafață mare de depozitare, ușor de rulat, dimensiuni compacte de pliere.
Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 600 x 630 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi.
Secțiune de urcare cu bară transversală, secțiune de susținere cu grindă de șasiu, rotile cu dispozitiv de blocare (Ø 160 mm).
Șasiu îngust. Lățimea trenului de rulare este redusă la minimum prin balastări suplimentare.
Balamalele din ambele bretele diagonale permit ca această scară să fie pliată și depozitată în mod convenabil, economisind spațiu.
Tavă mare de colectare.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,3 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii șasiului 1,09 m
Greutate 43 kg
Suprafața podelei 1,4 m × 1,09 m
Înălțime, inclusiv balustrada 2,3 m
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 1,3 m
Lungimea platformei 630 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 5
Adâncimea treptei 80 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131-7.