ZAP Safemaster Plus S - mobil 4 Spr.

Cod articol: 41201
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41201
EAN / GTIN 4003866412013
Număr producător 41201
L-Număr L90010 196

Descriere

Descriere:

Soluție perfectă pentru aplicații de preluare a comenzilor pe rafturi. Suprafață mare de depozitare, ușor de rulat, dimensiuni compacte de pliere.
Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 600 x 630 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi.
Secțiune de urcare cu bară transversală, secțiune de susținere cu grindă de șasiu, rotile cu dispozitiv de blocare (Ø 160 mm).
Șasiu îngust. Lățimea trenului de rulare este redusă la minimum prin balastări suplimentare.
Balamalele din ambele bretele diagonale permit ca această scară să fie pliată și depozitată în mod convenabil, economisind spațiu.
Tavă mare de colectare.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii șasiului 1,09 m
Greutate 42 kg
Suprafața podelei 1,25 m × 1,09 m
Înălțime, inclusiv balustrada 2 m
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 1 m
Lungimea platformei 630 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 4
Adâncimea treptei 80 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131-7.