Tăietor de cabluri pentru cupru-aluminiu 1000V VSE

Cod articol: 412.150AVSE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412.150AVSE
EAN / GTIN 3148511754849
Număr producător 412.150AVSE
L-Număr L60130 8424

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culori de siguranță
  • deosebit de puternic cu dimensiuni mici
  • Stopuri de siguranță forjate
  • Cap șlefuit.

Caracteristică:

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - max. Ø [mm²]: 32
  • [g]: 220