Descriere:
Design din ambele părți: capacitate de încărcare ridicată cu posibilități de aplicare flexibile și un design exclusivist cu un aspect nobil negru.
60 mm adâncime metal ușor, cu trepte largi, cu nervuri antiderapante.
Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
Balamale robuste din oțel.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,75 m
Sarcina maximă 250 kg
Greutate 8 kg
Suprafața podelei 1,1 m × 0,5 m
Lungimea scării 1,5 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 5
Numărul de germeni 5
Adâncimea treptei 60 mm
Înălțimea scării verticale 1,47 m
Lățimea exterioară inferioară 0,5 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.