Execuţie:
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Șurub de blocare superioară
- Cale de ghidare alipite
- Lame de măsurare pentru măsurători interne
- Călăuză și șină călite, inox
- Dispozitiv de măsurare a treptelor
- Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
- Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
- Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
- Stergător de murdărie în cursor
- .
Descriere:
Calibru universal digital MarCal 16 EWRi-V; Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm; Rezoluție mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Măsurarea adâncimii: pătrat; Interfață de date: Integrat fără fir; Clasa de protecție IP: IP 67; Livrare: Baterie, instrucțiuni de utilizare, carcasă, piesă de reglare pentru măsurare interioară 16 Eel, dispozitiv de măsurare a forței 16 Ec, pod de măsurare a adâncimii 16 Em, inserții de măsurare pentru măsurare exterioară 16 Eea 1-3, inserții de măsurare pentru măsurare interioară 16 Eei 1-3
Caracteristică:
- funcție: RESET (resetare (aducerea la zero a afișajului)
- Tipul de produs: 16 EWRi-V
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
- Domeniul de măsurare: 0 - 8″
- Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
- Limita de eroare în inch: .001″
- Dimensiunea d în mm: 285 mm
- Dimensiunea b în mm: 48 mm
- Dimensiunea c în mm: 16.5 mm
- Dimensiunea e în mm: 16 mm
- Înălțimea cifrelor: 11 mm
- Limita de eroare (mm): 0.03 mm
Standard:
Standard de fabrică