Megastep B - Scară cu trepte 2 x 4 trepte

Cod articol: 41189
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×4
Execuţia treptelor Broadgerrouts
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41189
EAN / GTIN 4003866411894
Număr producător 41189
L-Număr L90010 1419

Descriere

Descriere:

Design din ambele părți: capacitate de încărcare ridicată cu posibilități de aplicare flexibile și un design exclusivist cu un aspect nobil negru.
60 mm adâncime metal ușor, cu trepte largi, cu nervuri antiderapante.
Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
Balamale robuste din oțel.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,5 m
Sarcina maximă 250 kg
Greutate 6,9 kg
Suprafața podelei 0,93 m × 0,47 m
Lungimea scării 1,22 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 4
Numărul de germeni 4
Adâncimea treptei 60 mm
Înălțimea scării verticale 1,2 m
inferioară, lățimea exterioară 0,47 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.