Ieșire cu tranziție, aluminiu anodizat

Cod articol: 41181
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Platformă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41181
EAN / GTIN 4003866411818
Număr producător 41181

Descriere

Descriere:

Grilaj galvanizat, cu o adâncime de 800 mm până la 1.200 mm (în trepte de 200 mm) și o lățime de 600 mm.
Balustradă pe ambele părți.
Scară de coborâre cu o lungime de 0,98 m, lungimea exactă urmând a fi stabilită la fața locului.
Pentru terminarea la coborâre, vă recomandăm plăci de picior sau suporturi de perete reglabile.
Nr. de comandă 43180 și 43179 numai pentru scări de întreținere.

Caracteristică:

Greutate 22 kg
Material aluminiu, anodizat
Lungime punte 800 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături