Descriere:
Soluția optimă pentru utilizarea în medii electrice și chimice, cu o greutate deosebit de redusă.
Stare în siguranță pe treptele late din metal ușor, antiderapante, cu adâncime de 60 mm.
Nivel ridicat de protecție în timpul lucrului la instalațiile electrice datorită barelor izolatoare din plastic armat cu fibră de sticlă.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Balama robustă din oțel.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport anti-alunecare și, în același timp, se potrivesc ferm în poziție verticală.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,7 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 22,5 kg
Suprafața podelei 2,55 m × 0,72 m
Lungimea scării 3,58 m
Material aluminiu / plastic
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 12
Numărul de germeni 2 × 12
Adâncimea treptei 60 mm
Înălțimea scării verticale 3,38 m
inferioară, lățimea exterioară 0,71 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.