EFAmix B - scara cu trepte din GRP 2 x 10 trepte, aluminiu anodizat

Cod articol: 41169
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Breitsprosse
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41169
    EAN / GTIN 4003866411696
    Număr producător 41169
    L-Număr L90010 496

    Descriere

    Descriere:

    Soluția optimă pentru utilizarea în medii electrice și chimice, cu o greutate deosebit de redusă.
    Stare în siguranță pe treptele late din metal ușor, antiderapante, cu adâncime de 60 mm.
    Nivel ridicat de protecție în timpul lucrului la instalațiile electrice datorită barelor izolatoare din plastic armat cu fibră de sticlă.
    Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
    Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
    Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
    Balama robustă din oțel.
    Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport anti-alunecare și, în același timp, se potrivesc ferm în poziție verticală.

    Caracteristică:

    Înălțimea de lucru 4,15 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 18,8 kg
    Suprafața podelei 2,17 m × 0,66 m
    Lungimea scării 3,02 m
    Material aluminiu / plastic
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Număr de trepte 10
    Numărul de germeni 2 × 10
    Adâncimea treptei 60 mm
    Înălțimea scării verticale 2,86 m
    inferioară, lățimea exterioară 0,65 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături