EFAmix B - scăriță din GRP 2 x 6 spr.

Cod articol: 41167
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×6
Execuţia treptelor Broadgerrouts
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41167
EAN / GTIN 4003866411672
Număr producător 41167
L-Număr L90010 573

Descriere

Descriere:

Soluția optimă pentru utilizarea în medii electrice și chimice, cu o greutate deosebit de redusă.
Stare în siguranță pe treptele late din metal ușor, antiderapante, cu adâncime de 60 mm.
Nivel ridicat de protecție în timpul lucrului la instalațiile electrice datorită barelor izolatoare din plastic armat cu fibră de sticlă.
Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Balama robustă din oțel.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport anti-alunecare și, în același timp, se potrivesc ferm în poziție verticală.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,1 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 11,4 kg
Suprafața podelei 1,31 m × 0,54 m
Lungimea scării 1,9 m
Material aluminiu / plastic
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 6
Număr de germeni 6
Adâncimea treptei 60 mm
Înălțimea scării verticale 1,82 m
inferioară, lățimea exterioară 0,53 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.