Megastep S - Scăriță cu 8 trepte

Cod articol: 41149
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 8
Execuţia treptelor Broadgerrouts
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41149
EAN / GTIN 4003866411498
Număr producător 41149
L-Număr L90010 974

Descriere

Descriere:

Cea mai puternică dintre toate scările: capacitate de încărcare mare și design modern pentru cerințe maxime.
60 mm adâncime metal ușor, cu trepte largi, cu nervuri antiderapante.
Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
Platforma de picioare din profil de aluminiu extrudat (250 x 250 mm) pentru a sta în picioare în siguranță și confortabil chiar și atunci când se lucrează pe perioade mai lungi.
Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 4,15 m
Sarcina maximă 250 kg
Greutate 9,6 kg
Suprafața podelei 1,61 m × 0,59 m
Înălțime bară de legătură înălțime ridicătoare / parte de sprijin 73mm / 58mm
Lungimea scării 2,99 m
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 2,12 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 8
Adâncimea treptei 60 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,59 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.