Megastep S - Scăriță cu 6 trepte

Cod articol: 41148
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Breitsprosse
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41148
    EAN / GTIN 4003866411481
    Număr producător 41148
    L-Număr L90010 945

    Descriere

    Descriere:

    Cea mai puternică dintre toate scările: capacitate de încărcare mare și design modern pentru cerințe maxime.
    60 mm adâncime metal ușor, cu trepte largi, cu nervuri antiderapante.
    Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
    Platforma de picioare din profil de aluminiu extrudat (250 x 250 mm) pentru a sta în picioare în siguranță și confortabil chiar și atunci când se lucrează pe perioade mai lungi.
    Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
    Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
    Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 3,6 m
    Sarcina maximă 250 kg
    Greutate 8,6 kg
    Suprafața podelei 1,27 m × 0,53 m
    Înălțime bară de legătură înălțime ridicătoare / parte de sprijin 73mm / 58mm
    Lungimea scării 2,43 m
    Lățimea platformei 250 mm
    Înălțimea platformei 1,59 m
    Lungimea platformei 250 mm
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Număr de trepte, inclusiv platforma 6
    Adâncimea treptei 60 mm
    inferioară, lățimea exterioară 0,53 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături