Descriere:
Trepte late din metal ușor cu adâncime de 60 mm, cu nervuri antiderapante.
Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
Platformă pentru statul în picioare realizată din profil de aluminiu extrudat (250 x 250 mm) pentru a sta în picioare în siguranță și confortabil, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade lungi de timp.
Tavă de depozitare practică din aluminiu pentru piese mici și unelte.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o poziție în picioare antiderapantă și o fixare fermă în montant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,8 m
Sarcina max. 250 kg
Greutate 6,2 kg
Suprafața de bază 0,76 m × 0,44 m
Înălțimea montantului secțiunii de urcare/susținere 73 mm / 58 mm.
Lungimea scării 1,59 m
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 0,8 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 60 mm
Lățimea exterioară inferioară 0,44 m
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.