Cheie inelară cu clichet SW.9 x 10 mm L.139 mm

Cod articol: 41130910
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41130910
EAN / GTIN 4018754022137
Număr producător 41130910
L-Număr L60010 203

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu
  • drept
  • 22 dinți
  • cromat

Caracteristică:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Lungime [mm): 139 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 80 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 9 x 10 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 9 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 10 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături