Cheie inelară cu clichet SW.7 x 8 mm L.109 mm

Cod articol: 41130708
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 41130708
EAN / GTIN 4018754022120
Număr producător 41130708
L-Număr L60010 202
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu
  • drept
  • 22 dinți
  • cromat

Caracteristică:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Lungime [mm): 109 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 55 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 7 x 8 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 7 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 8 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături