Execuţie:
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Șurub de blocare superioară
- Suprafețe de măsurare rotunjite pentru dimensiunile interne
- Slider și șină călite, inox
- Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
- Găuri de ghidare înălțate pentru a proteja cântarul
- Rezistență excelentă la praf, lichide de răcire și lubrifianți
- Stergător de murdărie în glisor
Descriere:
Calibru digital de atelier MarCal 18 EWR; Domeniu de măsurare: 0 - 1000 mm; Rezoluție mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Clasa de protecție IP: IP 65; Livrare: baterie, instrucțiuni de utilizare, geantă.
Caracteristică:
- Interfață de date: USB A
- Tipul de produs: 18 EWR
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
- Domeniul de măsurare: 0 - 40″
- Domeniul de măsurare: 0 - 1000 mm
- Limita de eroare în inch: .0025″
- Dimensiunea a în mm: 1165 mm
- Dimensiunea b în mm: 150 mm
- Dimensiunea f în mm: 60 mm
- Dimensiunea e în mm: 30 mm
- Dimensiunea c în mm: 20 mm
- Dimensiunea d în mm: 20 mm
- Înălțimea cifrelor: 12.5 mm
- Limita de eroare (mm): 0.06 mm
Standard:
Standard de fabrică