Cheie inelară specială

Cod articol: 41110013
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41110013
EAN / GTIN 4018754022106
Număr producător 41110013
L-Număr L60010 4155

Descriere

Descriere:

  • unilateral
  • Tijă înclinată
  • 13 mm
  • Utilizat pentru operarea șuruburilor de fixare a pompei de injecție

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 8 mm
  • Greutate: 67 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 13 mm
  • Lățime mm (b): 60 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături