Cheie cu clichet FastRatch SW.11 7/16″ L.140.4 mm

Cod articol: 41101111
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41101111
EAN / GTIN 4018754165063
Număr producător 41101111
L-Număr L60010 4383

Descriere

Descriere:

  • brevetată
  • Potrivit în special pentru piulițele de fixare
  • Șuruburile/piulițele metrice și în inchi pot fi acționate cu o cheie:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • design ergonomic, subțire
    • Fabricat din oțel inoxidabil, temperat
    • Modelul german de utilitate federală (DBGM)
  • Caracteristică:

    • a: 5 mm
    • Aliaj: Oțel inoxidabil
    • Lungime [mm): 140,4 mm
    • Greutate: 103 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 7/16 ″
    • Lățimea pe laturi [mm și inch]: 11 7/16
    • Lățimea pe laturi [mm]: 11 mm
    • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 7/16 ″
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 11 mm
    • Lățime mm (b): 23 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături