Cărucior de mână

Cod articol: 4109L
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4109L
EAN / GTIN 4017976011868
Număr producător 4109L

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Cărucior de mână sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Cârma poate fi înșurubată, suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Cu 4 pereți din placaj impermeabil, 180/250 mm înălțime. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 1145
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 545
Lungime totală (mm): 1826
Lățime totală (mm): 832
Înălțime totală (mm): 801
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 400 × 100