Cărucior de mână

Cod articol: 4108V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de mână

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4108V
EAN / GTIN 4017976741086
Număr producător 4108V
L-Număr L90080 1362

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior manual din oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. Bara de tracțiune cu șuruburi, zona de încărcare din placaj impermeabil. Cu 4 pereți din placaj impermeabil, cu o înălțime de 180/250 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 845
Lățimea zonei utile (mm): 545
Lungime totală (mm): 1526
Lățimea totală (mm): 832
Înălțime totală (mm): 801
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 400 x 80

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături